Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Gartenschere mit 2K-Griff

Gartenschere mit 2K-Griff
GARTSHER-(2K-GRIFF)-L200MM

Art.-Nr. 071403 928

EAN 4046777124750

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Gartenschere mit 2K-Griff

Art.-Nr. 071403 928
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
Hochwertige Gartenschere mit einer Gesamtlänge von 200 mm

Komfortables Arbeiten


  • Der ergonomisch geformte 2K-Griff ermöglicht ein komfortables und sicheres Arbeiten


Hochwertig verarbeitet


  • Die in Deutschland gefertigte, präzisionsgeschliffene Klinge und der stahlgeschmiedete, korrosionsgeschützte Haken sorgen für eine optimale Schneidleistung


Lange Lebensdauer


  • Die tiefe Saftrille schützt die Klinge vor dem Verkleben, da der Pflanzensaft besser abläuft

  • Das von außen befüllbare Ölreservoir garantiert ein permanent leichtgängiges Arbeiten ohne Demontage der Schere


Flexibel einstellbar


  • Mit Hilfe der Zwischenarretierung kann der Öffnungswinkel der Schere flexibel auf die Hand und das Schnittgut eingestellt werden

  • Die integrierte Drahtschneidekerbe zum Schneiden von Bindedraht ermöglicht flexibles Arbeiten ohne ständig das Werkzeug wechseln zu müssen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a für den Grünschnitt im Obst-, Wein-, Garten- und Landschaftsbau

Länge

200 mm

Schneidenlänge

84 mm

Schnittleistung Holz

20 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen